fin de vie

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse U1-R7 12V 18Ah - MOT141

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse U1-R7 12V 18Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3582323316251

Réf. Sonepar

00399645344

Réf. Fournisseur

MOT141

Marque

Enix

Tashima Batterie tondeuse U1-R7 12V 18Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture U1-R7 Tashima "Conventionelle". Capacité en C10 : 18Ah Puissance au démarrage (CCA) : 200A Volume d'acide : 2.3L Polarité : borne négative à gauche La batterie motoculture U1-R7 "Conventionnelle" de la marque Tashima offre de bonnes performances avec une grande fiabilité et durée de vie y compris dans les conditions les plus difficiles. Sa qualité de conception lui permettra de délivrer une puissance de démarrage infaillible dès la première utilisation. Cette batterie U1-R7 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie U1-R7 "Conventionnelle" Tashima = - Un bac transparent permettant de vérifier le niveau délectrolyte facilement - Très bonne puissance au démarrage. - Pas besoin d'être chargée pendant la durée de stockage Equivalent avec FRBU1-R7, U1R7, U1-R7, FRBU1R7