Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie tondeuse U1-R7 12V 18Ah - MOT141PACK

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 18 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766627230

Réf. Sonepar

00399662723

Réf. Fournisseur

MOT141PACK

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

18 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

196 mm

hauteur, borne comprise:

184 mm

largeur:

131 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

5100 g

Tashima Batterie tondeuse U1-R7 12V 18Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette batterie moto 12V 8.4Ah Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une très grande fiabilité et durée de vie. Elle permet d'offrir un maximum de puissance sans perte de performance. Absolument sans entretien, elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme ainsi que pour les sports mécaniques entrainant de fortes vibrations (quad, motoneige...). Cette batterie permet de remplacer une batterie plomb de démarrage standard sans modification particulière sur votre moto. Une connectique rapide type Anderson est fourni afin de relier votre batterie à la connectique de votre moto/scooter. Cette batterie est équipée d'une carte d'équilibrage dites "balancing" qui permet d'équilibrer la charge de chaque cellule (durant la fin de charge de la batterie), afin d'optimiser la performance et la durée de vie de la batterie. ATTENTION aux batteries que l'on peut trouver sur le marché qui sont équipées d'une prise de charge d'équilibrage car ces batteries ne peuvent s'équilibrer qu'avec un chargeur type modélisme et en aucun sur une moto. Intensité au démarrage (CCA) : 300A durant 10s Température de fonctionnement: -20°C à +60°C Température de stockage: -30°C à +60°C Charge rapide: 40A durant 15 minutes Technologie: Lithium Fer Phosphate (cellules cylindriques) Techniquement, la technologie LiFePO4 surpasse sur tous les points la technologie plomb : fiabilité, performances, sécurité, propreté = - Rapport poids/puissance = 70% plus légère que votre batterie plomb d'origine - Durée de vie = 4 à 5 fois supérieure aux batteries plomb (2000 cycles contre 500 cycles max pour le plomb) - Performance = 2 fois plus performante qu'une batterie plomb, avec des courants de charge/décharge très élevé. - Très faible taux d'auto décharge - Large plage de températures d'utilisation = de -20°C à +60°C - Souplesse d'utilisation = contrairement au plomb, les recharges incomplètes n'auront aucun incidences sur sa durée de vie. - Plus sécurisant = aucune fuite possible, aucun acide dans la batterie. Elle peut donc être utilisée dans toutes les orientations sans aucun risque. Aucun risque d'explosion ou de combustion. - Plus écologique = Pas de plomb, pas de cadmium, pas de mercure Attention il ne faut pas utiliser un chargeur avec une phase de désulfatation car cela risque d'endommager de manière irréversible la batterie. Vous pouvez choisir notre chargeur CEP00014 en produit complémentaire. Conseil Technique = En période de grand froid, afin de chauffer la batterie nous vous conseillons de démarrer votre moto par petites impulsions (<2s) plutôt qu'insister en faisant une longue impulsion. Equivalent avec 12C16A-3B, MOT156, YTX20LBS, YTX20L-BS, YTX20CHBS, YTX20CH-BS, YTX20ABS, YTX20A-BS, YTX16LBS, YTX16L-BS, YTX16BS, YTX16-BS, YB30LB, YB30L-B, YB30CLB, YB30CL-B, YB18LA, YB18L-A, YB18A, YB18-A, YB16LB, YB16LA2, YB16L-B, YB16L-A2, YB16HLACX, YB16HL-A-CX, YB16CLB, YB16CL-B, YB16B, YB16-B, Y60N24LA2, Y60-N24-LA2, Y50N18LAT, Y50N18LACX, Y50N18LA, Y50-N18L-AT, Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A, Y16BCX, Y16-B-CX, WPX20LBS, WPX20L-BS, WP16CLBS, WP16CL-BS, U1L9, U19, U1-L9, U1-9, NH1222GL, NH1220, NH1218, ETX20L, ETX16L, ETX16, YTZ14S, YTZ12S, YTX20BS, YTX20-BS, YTX15LBS, YTX15L-BS, YTX14LBS, YTX14L-BS, YTX14BS, YTX14AHBS, YTX14AH-BS, YTX14-BS, YT14B4, YT14B-4, YB14LA1, YB14L-A1, Y60N30LA, Y60-N30-LA, Y50N18LA3, Y50-N18L-A3, 53030, 12N163B, 12N16-3B, 12C16A3B

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix