Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie traction MARATHON Classic FT06180-2 6V 210Ah Auto - AMP80251

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766476104

Réf. Sonepar

00399647610

Réf. Fournisseur

AMP80251

Marque

Enix

Marathon Classic FT Batterie traction MARATHON Classic FT06180-2 6V 210Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme Monoblocs FT Plomb ouvert plaques tubulaires Capacité en C5 : 180Ah Capacité en C20 : 210Ah Equivalent avec MARATHON CLASSIC FT06180-2, ENERSYS 6TP175, 3KQ11, NORDYNE 6PT175US, DYNO 6PZS180, MARATHON CLASSIC FT 06 180 2, GNB FT06180-2, GNB FT 06 180 2, EXIDE FT06180-2, EXIDE FT 06 180 2, ENERSYS 6 TP 175

Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme Marathon Classic FT sont des batteries plomb ouvert à plaques tubulaires qui offrent jusqu’à 9 cycles à 8% de profondeur de décharge (2°C) suivant la norme IEC 6254-1. Robuste et fiable, les batteries de la gamme de monoblocs Marathon Classic FT est particulièrement adaptée pour les applications à fort engagement telles que les voiturettes de golf, les machines de nettoyage, les nacelles élévatrices…

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix