Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie traction Trojan J150 12V 150Ah - AMP1318

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie traction Trojan J150 12V 150Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766463265

Réf. Sonepar

00399646602

Réf. Fournisseur

AMP1318

Marque

Enix

Trojan Batterie traction Trojan J150 12V 150Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Capacité en C/5 : 120Ah Capacité en C/20 : 150Ah Capacité en C/100 : 166Ah Polarité : + à gauche Equivalent avec J150, DYNO 4PZS118, US12VXC, J150/36

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix