Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie traction TROJAN T-1275 12V 150Ah M8-F - AMP1305

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie traction TROJAN T-1275 12V 150Ah M8-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766448699

Réf. Sonepar

00399643507

Réf. Fournisseur

AMP1305

Marque

Enix

Trojan Batterie traction TROJAN T-1275 12V 150Ah M8-F vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie plomb T-1275 de la marque TROJAN a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). Sa conception unique avec son système de séparateurs Trojan Maxguard T2® et ses plaques planes épaisses lui permet de réduire le phénomène d'autodécharge, d'accroître les périodes de stockage et d'augmenter le nombre de cycles d'utilisation. La batterie à décharge profonde TROJAN T-1275 offre ainsi des performances exceptionnelles pour des applications nécessitant une alimentation permanente et durable en énergie (golfette, auto-laveuse, chariots élévateurs, nacelles...) Caractéristiques de la batterie TROJAN T-1275= - Capacité nominale 12V 120Ah/C5 - Capacité nominale 12V 150Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 280 minutes - Connectique ELPT-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme TROJAN Deep Cycle = - Très longue durée de vie grâce à des technologies de pointe telles que le séparateur Trojan Maxguard T2® et la pâte plomb Trojan Alpha Plus ®. - Des performances exceptionnelles grâce à une configuration optimisée qui permet l'amélioration et la circulation du courant à travers le réseau de la grille. - Sécurité et fiabilité supérieures grâce au système de ventilation Trojan Deep-cycle - Amélioration du flux de courant pour des performances exceptionnelles de la batterie, réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette batterie TROJAN T-1275 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) - Véhicules de loisirs (marine, camping- car, caravane,...) Equivalent avec T1275, YUASA PRO-SPEC DCB1275-12, YUASA DCB1275-12, US12VXC, US BATTERY US12VXC, TROJAN T-1275, T-1275, DCB1275-12, CROWN CR155, CR155, US12VXC

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix