Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB1275-12 12V 150Ah M8-V - AMP92155

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766547095

Réf. Sonepar

00399654709

Réf. Fournisseur

AMP92155

Marque

Enix

Yuasa Batterie traction YUASA PRO-SPEC DCB1275-12 12V 150Ah M8-V vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Les batteries PRO-SPEC DCB de la marque YUASA ont été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). La conception unique des séparateurs et des plaques réduit le phénomène d'autodécharge, accroît les périodes de stockage et augmente le nombre de cycles d'utilisation. Caractéristiques de la batterie YUASA PRO-SPEC DCB1275-12 = - Capacité nominale 12V 125Ah/C5 - 150Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 290 minutes - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) = 800 cycles - Connectique ET-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme DCB PRO-SPEC de YUASA = - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Bouchons d'évacuation à entretien facile - Matière active haute performance pour augmenter la durée de vie en cyclage et maximiser les capacités - Bornes spécifiques pour prévenir tous dommages lors de courants de décharge élevés - Forte résistance aux vibrations Cette batterie DCB1275-12 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) ATTENTION : Plusieurs batteries de 12V sont nécessaires pour ces applications qui fonctionnent généralement en 24, 36V ou 48V. Equivalent avec DCB1275-12, FDC-1275, 593007, US12VXC, US BATTERY US12VXC, CROWN CR155, CR155, YUASA PRO-SPEC DCB1275-12, YUASA DCB1275-12, TROJAN T-1275, T-1275

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix