Enix - Batterie(s) Batterie voiture Fulmen Formula Xtreme FA406 12V 40Ah 350A - BPA70135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661024044103
Réf. Sonepar
00399001753
Réf. Fournisseur
BPA70135
Marque
Enix
pays de fabrication:
ESPAGNE
Fulmen Batterie voiture Fulmen Formula Xtreme FA406 12V 40Ah 350A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
FB705 143503699 PEUGEOT 5600X6 CITROEN 5600X6 M10G70 E24 BLUE DYNAMIC 570413063 YBX3069 NX110 S NS70 80D26R 75D26R 70D23R 65D26R FIAMM GR24X 70 D26 TB705 EB705
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791538
Les Atouts de l'article:
FB705 143503699 PEUGEOT 5600X6 CITROEN 5600X6 M10G70 E24 BLUE DYNAMIC 570413063 YBX3069 NX110 S NS70 80D26R 75D26R 70D23R 65D26R FIAMM GR24X 70 D26 TB705 EB705
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791538
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix