Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Fulmen Formula Xtreme FA472 12V 47Ah 450A - BPA7001

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661024044264

Réf. Sonepar

00399404426

Réf. Fournisseur

BPA7001

Marque

Enix

Fulmen Batterie voiture Fulmen Formula Xtreme FA472 12V 47Ah 450A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Formula Xtreme FA472 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules nécessitant de fortes puissances aux démarrages et/ou équipés d'options électroniques. En effet, la batterie Formula Xtreme de Fulmen permet de résister à des températures extrêmes, des équipements à forte consommation d'électricité et à des conditions dutilisations intensives de type conduite urbaine. La conception de la batterie Fulmen Formula Xtreme avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet doffrir une qualité de démarrage supérieur de 30%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Grâce à la technologie Carbon Boost développée par Fulmen, la batterie Formula Xtreme acceptera une meilleure charge et réduira son temps de charge de manière significative. Caractéristiques de la batterie Formula Xtreme FA472 = - Capacité nominale 12V 105Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 950A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L06 - Technologie : Plomb ouvert Avantages de la gamme Fulmen Formula Xtreme= - 30% de puissance de démarrage additionnelle - Se recharge jusqu'à 1.5 fois plus rapidement quune batterie standard - Idéal pour des conditions météorologiques extrêmes et à la conduite urbaine - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula Xtreme est idéale pour les applications suivantes = - Voitures aux moteurs puissants, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipés de forts consommateurs dénergie Le saviez vous? Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; cest pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique? Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes ? Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons ? Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés dorigine) ? Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec A17, L1B 44P, 7905141, 7905142, L1 44P, VAG 8A0915105A, VAG 000915105DA, RENAULT 8200253387, NISSAN 24410-AY60A, AUDI 4G0 915 105 G, LAND ROVER J9D3-10655-AB, GENERAL MOTORS 93168488, VOLKSWAGEN 282915105, VOLKSWAGEN 3D0915105C, VAUXHALL 13502901, SUZUKI 3361077EV8, SUZUKI 3361061M00000, RENAULT 7711222785, RENAULT 7711130087, RENAULT 7701381061, RENAULT 7701376968, RENAULT 7700431819, RENAULT 8200253388, OPEL 95507660, OPEL 93168488, OPEL 13502901, NISSAN KE24147D00NY, NISSAN 24410-AY60B, JAGUAR J9D3-10655-AB, AUDI 3D0915105C, YBX5063, BOSCH S5001, BOSCH S4001, BOSCH S3001, FIAMM L1B 36, FIAMM L1B 50P, FIAMM L1B 44P, VARTA BLUE DYNAMIC 544402044, VARTA BLUE DYNAMIC 544 402 044, 544402044, 544 402 044, VARTA SILVER DYNAMIC 552401052, VARTA SILVER DYNAMIC 552 401 052, LB1, VARTA BLACK DYNAMIC 540406034, VARTA BLACK DYNAMIC 540 406 034, 552 401 052, 540406034, 540 406 034, TA472, EA472, FA472, C6, 552401052

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix