nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa Start-Stop AGM YBX9020 12V 105Ah 950A - BPA9206

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa Start-Stop AGM YBX9020 12V 105Ah 950A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029196

Réf. Sonepar

00399402919

Réf. Fournisseur

BPA9206

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa Start-Stop AGM YBX9020 12V 105Ah 950A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur Carraro 2000, 2700, 3200 Batterie voiture 12V 77Ah Batterie camion - PL Renault Trucks Maxity 150.45 Batterie camion - PL Renault Trucks Maxity 150.35 Batterie camion - PL Fresia Multicar 24 All Batterie voiture - VL Artega GT 3.597 Batterie voiture - VL Santana Motor, S.A. Ps10/Anibal (Diesel) 2.8 4x4. D Batterie voiture - VL Santana Motor, S.A. 300/350 (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Plymouth Voyager (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Plymouth Voyager 3.8 AWD, i Batterie voiture - VL Plymouth Voyager 3.3 i Batterie voiture - VL Plymouth Voyager 3 Batterie voiture - VL Plymouth Voyager 2.4 i Batterie voiture - VL Plymouth Voyager 2.0 i Batterie voiture - VL Plymouth Neon II 2.0 16V Batterie voiture - VL Plymouth Neon 2 Batterie voiture - VL Plymouth Breeze 2.4 16. 16V, V Batterie voiture - VL Plymouth Breeze 2.0 16V Batterie voiture - VL Bertone Freeclimber 2 1.6 Batterie voiture - VL Bertone Freeclimber 2.7 Batterie voiture - VL Bertone Freeclimber 2.0 KAT Batterie voiture - VL Cadillac Bls (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Cadillac Bls 2.8 T Batterie voiture - VL Cadillac Bls 2.0 Flexpower, T Batterie voiture - VL Bentley Continental 6 Batterie voiture - VL Nsu Spider (Wankel) 56 56 Batterie voiture - VL Mahindra CJ 3 2.2 Batterie voiture - VL Lamborghini Murcielago LP 640 Batterie voiture - VL Lamborghini Murcielago 6.2 Batterie voiture - VL Lamborghini Jarama 400 GTS Batterie voiture - VL Lamborghini Jalpa P 350 Batterie voiture - VL Lamborghini Espada 400 GT Batterie voiture - VL Lamborghini Diablo VT Batterie voiture - VL Lamborghini Diablo SV Batterie voiture - VL Lamborghini Diablo SE Batterie voiture - VL Lamborghini Diablo GT 2 5.9 Batterie voiture - VL Lamborghini Diablo 5.7 Batterie voiture - VL Jeep Compass (Diesel) 2.0 4x4. CRD Batterie voiture - VL Jeep Cherokee (Diesel) 2.8 CRD Batterie voiture - VL Jeep Cherokee (Diesel) 2.5 4x4. TD, Tdi Batterie voiture - VL Jeep Cherokee (Diesel) 2.1 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee III 6.1 V8 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee III 4.7 V8 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee II 4.7 4x4. V8 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee II 4.0 4x4 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee II 3.7 Laredo Batterie voiture - VL Jeep Cherokee 3.7 Laredo, V6 Batterie voiture - VL Jeep Cherokee 2.4 Laredo Batterie voiture - VL Ferrari Testarossa 5 Batterie voiture - VL Ferrari F430 4.3 Batterie voiture - VL Ferrari F355 Berlinetta 3.5 Batterie voiture - VL Ferrari Enzo Ferrari 6 Batterie voiture - VL Ferrari California 4.3 Batterie voiture - VL Ferrari 550 Barchetta 5.5 Batterie voiture - VL Ferrari 512 TR 5 Batterie voiture - VL Ferrari 512 M 5 Batterie voiture - VL Ferrari 512 M 4.9 Batterie voiture - VL Ferrari 512 BB 4.9 Batterie voiture - VL Ferrari 456 GT 5.5 Batterie voiture - VL Ferrari F355 GTS 3.5 Batterie voiture - VL Ferrari 365 GTS/4 Daytona 4.4 Batterie voiture - VL Ferrari 365 GTB/4 Daytona 4.4 Batterie voiture - VL Ferrari 365 GT 2+2 4.4 Batterie voiture - VL Ferrari 360 Modena Challenge Stradale Batterie voiture - VL Ferrari 360 Modena 360 F1 Batterie voiture - VL Ferrari 360 Modena 3.6 Batterie voiture - VL Ferrari 348 TS 3.4 Batterie voiture - VL Ferrari 348 TB 3.4 Batterie voiture - VL Ferrari 328 GTS 3.2 Batterie voiture - VL Ferrari 328 GTB 3.2 Batterie voiture - VL Aston Martin Lagonda I 5.3 Batterie voiture - VL Aston Martin DB7 Volante 5.9 Batterie voiture - VL Aston Martin DB7 Volante 3.2 Batterie voiture - VL Aston Martin DB7 Vantage 6 Batterie voiture - VL Aston Martin DB7 Vantage 3.2 Batterie voiture - VL Aston Martin DB7 Vantage 5.9 Batterie voiture - VL Talbot Tagora (Diesel) 2.3 Diesel, Turbo Batterie voiture - VL Talbot Horizon (Diesel) 1.9 Diesel Batterie voiture - VL Saab 2021-3-9 00.00.00.0000 2.0 BioPower, t, Turbo, XWD Batterie voiture - VL Saab 2021-3-9 00.00.00.0000 1.8 BioPower, i, t Batterie voiture - VL Saab 2021-3-9 00.00.00.0000 2.8 Turbo, V6. XWD Batterie voiture - VL Saab 2021-5-9 00.00.00.0000 3.0 V6t Batterie voiture - VL Saab 9-5 (Diesel) 3.0 TiD Batterie voiture - VL Saab 9-5 (Diesel) 2.2 TiD Batterie voiture - VL Saab 9-5 (Diesel) 1.9 TiD Batterie voiture - VL Saab 9-7X 4.2 Batterie voiture - VL Saab 9-3X 2.0 BioPower, T Batterie voiture - VL Saab 9-3 (Diesel) 1.9 TiD Batterie voiture - VL Saab 9000 2.0 16. CD, CS, ND, Turbo Batterie voiture - VL Saab 9000 3.0 24. CD/CDE, CS/CSE, V6 Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell (Diesel) 250 GD Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell (Diesel) 240 GD Batterie voiture - VL Maserati Spyder 4.2 Grand, Sport Batterie voiture - VL Maserati Spyder 2 Batterie voiture - VL Maserati Shamal 3.2 Batterie voiture - VL Maserati Karif 2.8 Batterie voiture - VL Maserati Gransport 4.3 Batterie voiture - VL Maserati Ghibli II 2.8 24V, Biturbo Batterie voiture - VL Maserati Ghibli II 2.0 24V, Biturbo Batterie voiture - VL Maserati 3200 GT 3.2 32V, Biturbo, V8 Batterie voiture - VL Maserati MC 12 6 Batterie voiture - VL Maserati Quattroporte II 2.8 Biturbo Batterie voiture - VL Maserati Quattroporte II 2.0 Biturbo Batterie voiture - VL Land Rover Freelander (Diesel) 2.0 DI, Td4 Batterie voiture - VL Land Rover Freelander 2 3.2 4x4. HSE, i6 Batterie voiture - VL Jaguar XJ 84 Batterie voiture - VL Jaguar XJ R 4.0 Batterie voiture - VL Jaguar XJ 8 3.2 Batterie voiture - VL Irmscher Senator 4.0 24V Batterie voiture - VL Irmscher Omega 4.0 i Batterie voiture - VL Kia Venga (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Kia Venga (Diesel) 1.4 CRDi Batterie voiture - VL Peugeot Rcz (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Peugeot J9 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Peugeot J9 (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Peugeot J9 (Diesel) 2.1 D Batterie voiture - VL Peugeot 605 (Diesel) 2.5 Diesel, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 605 (Diesel) 2.1 12V, D, Diesel, TD, Turbo Batterie voiture - VL Peugeot 407 Coupe (Diesel) 2.7 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 305 II (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Peugeot 305 II (Diesel) 1.9 D, Diesel Batterie voiture - VL Peugeot RCZ 1.6 16V Batterie voiture - VL Peugeot Boxer 2.0 4x4. i Batterie voiture - VL Peugeot J5 2 Batterie voiture - VL Peugeot J5 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 2.2 100. 120. HDi Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 2.0 HDI Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 1.9 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Peugeot Expert (Diesel) 2.0 120. 140. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 5008 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 3008 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 806 (Diesel) 2.0 16V, HDI Batterie voiture - VL Peugeot 607 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Peugeot 605 3.0 24. SV, V6 Batterie voiture - VL Peugeot 407 (Diesel) 3.0 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 407 (Diesel) 2.7 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 407 (Diesel) 2.2 170. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 407 (Diesel) 2.0 135. HDi Batterie voiture - VL Peugeot 308 (Diesel) 2.0 D, HDi Batterie voiture - VL Peugeot 607 (Diesel) 2.2 HDI Batterie voiture - VL Peugeot 607 (Diesel) 2.0 HDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Star (Diesel) 1.9 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer (Diesel) 2.0 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Carisma (Diesel) 1.9 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 2.0 EVO Batterie voiture - VL Mitsubishi Carisma 2.0 16V, EVO, GT, VI/VII Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vaneo (Diesel) 1.7 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 310 D 2.9 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 309 D 3.0 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 308 D 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 307 D 2.4 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 210 D 2.8 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 209 D 2.9 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 208 D 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 (Diesel) 207 D 2.4 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 416 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 413 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 412 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 411 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 410 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 408 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T (Diesel) 2.3 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 316 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 313 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 312 2.9, 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 311 4x4. CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 310 2.9, 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 308 2.3. CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 218 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 215 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 213 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 211 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 210 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 209 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 2.9 TDi Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Diesel) 2.3 4x4. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 216 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 213 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 212 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 211 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 210 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T (Diesel) 208 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon (Diesel) 300 4-matic, D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon (Diesel) 250 D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon (Diesel) 240 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon (Diesel) 220 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon (Diesel) 200 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) (Diesel) 300 D, T, Turbo-D, 4 matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) (Diesel) 300 D, T, Turbo D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) (Diesel) 250 D, T, TD, Turbo Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) (Diesel) 240 D, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) (Diesel) 200 D, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Henschel 2-T (Diesel) 206 2.2. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 320 CDI, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 300 T, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 290 T, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 270 CDI, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 250 D, T, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) (Diesel) E 220 CDI, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) (Diesel) E 300 4-matic, D, T, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) (Diesel) E 250 D, T, Turbo Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 300 D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 290 Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 250 D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 220 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) (Diesel) E 200 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) (Diesel) E 300 4-matic, D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) (Diesel) E 250 D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) (Diesel) E 200 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C123) (Diesel) 300 C, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) (Diesel) C 30 AMG, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) (Diesel) C 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) (Diesel) C 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) (Diesel) C 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) (Diesel) C 30 AMG, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) (Diesel) C 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) (Diesel) C 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) (Diesel) C 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) (Diesel) C 250 T, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) (Diesel) C 220 CDI, D, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) (Diesel) C 200 CDI, D, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) (Diesel) C 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) (Diesel) C 30 AMG, CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) (Diesel) C 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) (Diesel) C 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) (Diesel) C 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) (Diesel) C 250 D, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) (Diesel) C 220 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) (Diesel) C 200 CDI, D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) (Diesel) B 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) (Diesel) B 180 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) (Diesel) A 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) (Diesel) A 180 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W169) (Diesel) A 160 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) (Diesel) A 170 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz A-Class (W168) (Diesel) A 160 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) (Diesel) Turbo-D 2.5 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 190 (W201) (Diesel) D 2.0. 2.5 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 (631) (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) (Diesel) 240 3.0. D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) (Diesel) 220 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz /8 (W115) (Diesel) 200 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 126 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 123 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 122 3.2 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 119 3.2 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 114 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vito 113 2.0 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vaneo 1.9 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Vaneo 1.6 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 210 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz T1 208 2.3 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 4-T 414 4x4 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T (Electric) 308 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T 314 4x4. NGT Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3-T 224 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 2-T 214 NGT Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R171) 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R171) 300 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R171) 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R171) 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL Coupe (C107) 450 5.0. SLC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL Coupe (C107) 350 SLC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL Coupe (C107) 280 SLC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL Coupe (C107) 380 SLC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R198) 300 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 600 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 60 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 500 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 300 SL, SL-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R129) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 500 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 450 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 420 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 380 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 350 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 300 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (R107) 280 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Saloon (W108, W109) 300 3.5. 6.3. SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Saloon (W108, W109) 280 3.5. S, SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Saloon (W108, W109) 250 S, SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C126) 560 SEC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C126) 500 KAT, SEC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C126) 420 SEC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C126) 380 SEC Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 560 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 500 KAT, SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 420 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 380 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 300 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 3.8 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 280 S, SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W126) 260 SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W116) 450 6.9, SE,SEL, SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W116) 4.5 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W116) 350 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W116) 280 S, SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Henschel 2-T 207 1.8 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Gullwing (W198) 300 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (W111) 280 3.5. SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (W111) 250 SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (W111) 220 SEB Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Cabriolet (W111) 280 3.5. SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Cabriolet (A124) 300 CE-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) B 200 TURBO Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) B 180 NGT Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) B 170 NGT Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) B 160 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz B-Class (W245) B 150 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) 300 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) 230 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) 200 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class CLC 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class CLC 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class CLC 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class CLC 160 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 4-matic, CGI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 300 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 280 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 230 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 200 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 250 CGI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Kasten (631) (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Bus (631) (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Bus (631) (Diesel) D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) (Diesel) C 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) (Diesel) C 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) (Diesel) C 250 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) (Diesel) C 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) (Diesel) C 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R170) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 500 6.0. AMG, E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 400 4.2. E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 320 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 300 4-matic, E, E-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 280 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 260 4-matic, E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 230 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Saloon 250 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 320 TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 300 4-matic, TE, TE-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 260 FGST., TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 250 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 230 T, TE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Kombi (S123) 200 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 55 4-matic, AMG, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 430 4-matic, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 420 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 320 4-matic, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S210) E 280 4-matic, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Coupe (C124) E 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Convertible (A124) E 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 55 4-matic, AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 50 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 430 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 420 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 60 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 420 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 300 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class (W124) E 280 long Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 36 AMG, T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 320 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 300 4-matic, AMG, T, TE-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz E-Class Estate (S124) E 280 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C124) 320 CE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Coupe (C124) 300 CE, CE-24 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A208) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A208) 430 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A208) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 5.4 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 430 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C208) 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 350 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 320 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 280 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 240 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 280 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S202) C 240 T Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) 3.5 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 43 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 Batterie voiture - VL Lancia Zeta (Diesel) 2.1 TD Batterie voiture - VL Lancia Zeta (Diesel) 2.0 JTD Batterie voiture - VL Lancia Thema (Diesel) 2500 D, DS, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Prisma (Diesel) 1.9 Diesel, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Phedra (Diesel) 2.0 Djet, JTD Batterie voiture - VL Lancia Phedra (Diesel) 2.2 JTD Batterie voiture - VL Lancia Kappa (Diesel) 2.4 JTD, T.DS Batterie voiture - VL Lancia Delta II (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Lancia Delta I (Diesel) 1.9 DS, Turbo Batterie voiture - VL Lancia Dedra (Diesel) 1.9 TDS Batterie voiture - VL Lancia Thema 8.32 Batterie voiture - VL Lancia Delta III (Diesel) 2.0 Djet Batterie voiture - VL Lancia Delta III (Diesel) 1.9 Djet Batterie voiture - VL Hyundai Grandeur 3.3 Batterie voiture - VL Hyundai Grandeur 2.7 Batterie voiture - VL Hyundai XG 350 Batterie voiture - VL Honda FR-V (Diesel) 2.2 CTDi, i Batterie voiture - VL Honda CR-V III (Diesel) 2.2 i-CTDi Batterie voiture - VL Honda CR-V II (Diesel) 2.2 CTDi Batterie voiture - VL Honda Civic VII (Diesel) 2.2 CTDi Batterie voiture - VL Honda Accord VIII (Diesel) 2.2 i-CTDi Batterie voiture - VL Fiat Tipo Hatchback (Diesel) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) Batterie voiture - VL Fiat Doblo Mpv (Diesel) 1.6 D Multijet (263AXE1B) Batterie voiture - VL Fiat Doblo Box Body (Diesel) 1.6 D Multijet Batterie voiture - VL Fiat Talento Bus (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Fiat Talento Box Body (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Fiat Talento Box (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Fiat Stilo (Diesel) 1.9 D, Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Multipla (Diesel) 1.9 105. 110. 115. JTD Batterie voiture - VL Fiat Argenta (Diesel) 2500 Diesel, Turbodiesel Batterie voiture - VL Fiat 132 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Fiat 132 (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Fiat Jagst 770 770 Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.3 JTD Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.0 JTD Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 130jet 2.3. D Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 120jet 2.3. D Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 100jet 2.2. D Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 1.9 CAT, Combinato, D, TD, TD/Combinato Batterie voiture - VL Fiat Croma (Diesel) 2500 D, TD, TDE Batterie voiture - VL Fiat Croma (Diesel) 1900 D, i.d., Turbo Batterie voiture - VL Fiat Croma (Diesel) 1.9 Djet Batterie voiture - VL Fiat Ulysse (Diesel) 2.2 Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Ulysse (Diesel) 2.1 TD Batterie voiture - VL Fiat Ulysse (Diesel) 2.0 Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Ulysse 3.0 V6 Batterie voiture - VL Fiat Scudo (Diesel) 2.0 Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Scudo (Diesel) 1.9 D, Eco, TD Batterie voiture - VL Fiat Marea (Diesel) 1.9 105. 110. JTD Batterie voiture - VL Fiat Ducato 2.0 4x4 Batterie voiture - VL Fiat Ducato 140 3. Natural, Power Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.6 D Multijet Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.9 D Multijet Batterie voiture - VL Fiat Doblo (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Fiat Bravo (Diesel) 2.0 Djet Batterie voiture - VL Fiat Bravo (Diesel) 1.9 105. Djet, JTD Batterie voiture - VL Fiat Punto (Diesel) 1.9 JTD Batterie voiture - VL Fiat Fiorino (Diesel) 65 1.7, TD Batterie voiture - VL Fiat Fiorino (Diesel) 1.7 TD Batterie voiture - VL Citroën XM (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Citroën XM (Diesel) 2.1 12V, D, D12. TD Batterie voiture - VL Citroën Evasion (Diesel) 2.1 TD Batterie voiture - VL Citroën Evasion (Diesel) 2.0 16V, HDI, TD Batterie voiture - VL Citroën Evasion (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Citroën C8 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Citroën C8 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën C6 (Diesel) 2.7 HDi Batterie voiture - VL Citroën C6 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Citroën C6 3.0 V6 Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 2.2 16V, HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 2.2 100. 120. HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 1.9 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Citroën C25 (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Citroën Xsara Picasso (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën Xsara (Diesel) 2.0 109, 90. HDi Batterie voiture - VL Citroën XM 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Citroën Xantia 3.0 24V, i, V6 Batterie voiture - VL Citroën Jumpy (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumpy (Diesel) 2.0 110. 120. 140. 95. HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumpy (Diesel) 1.9 70. D, TD Batterie voiture - VL Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 160 4x4 Batterie voiture - VL Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 110 Batterie voiture - VL Citroën Evasion 2.0 C.T., Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX II 25 2. GTi, i, TRI, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX I 25 2. GTi, TRI, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX I 2400 2400. GTi Batterie voiture - VL Citroën C8 3.0 V6 Batterie voiture - VL Citroën C5 (Diesel) 2.7 HDi Batterie voiture - VL Citroën C5 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Citroën C5 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën C5 3.0 V6 Batterie voiture - VL Citroën C4 Grand Picasso (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën C4 Picasso (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën C4 (Diesel) 2.0 HDi Batterie voiture - VL Citroën Berlingo (Diesel) 2.0 4WD, 90. HDi Batterie voiture - VL Chrysler Crossfire SRT-6 Batterie voiture - VL Chrysler Crossfire 3.2 Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) (Diesel) 524 d, td Batterie voiture - VL BMW Z4 (E89) sDrive35i Batterie voiture - VL BMW Z4 (E89) sDrive30i Batterie voiture - VL BMW Z4 (E89) sDrive23i Batterie voiture - VL BMW Z3 Coupe M 3.2 Batterie voiture - VL BMW Z3 Coupe 3 Batterie voiture - VL BMW Z3 Coupe 2.8 Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) 750 i,iL Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) 740 i,iL Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) 735 i,iL Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) 730 i,iL Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) 728 i,iL Batterie voiture - VL BMW 7 (E23) 745 i Batterie

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, cha

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix