Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa Start-Stop EFB YBX7110 12V 75Ah 730A - BPA9219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5050694029233
Réf. Sonepar
00399402923
Réf. Fournisseur
BPA9219
Marque
Enix
pays de fabrication:
INDONESIE
Yuasa Batterie voiture Yuasa Start-Stop EFB YBX7110 12V 75Ah 730A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2.2 Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.2 ES, i Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.0 16V, i, LS, S Batterie voiture - VL Honda Accord Ix (Diesel) 2.2 i-DTEC Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2,4 Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2.4 Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2 Batterie voiture - VL Honda Accord IV 2.2 16V, Automatik, i Batterie voiture - VL Honda Accord IV 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Honda Accord 2,4 Batterie voiture - VL Honda Accord 2.4 Batterie voiture - VL Honda Insight (Hybrid) 1 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2,2 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 1,8 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2.4 4x4. i Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2.2 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2,2 Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2.0 Super Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2.2 Batterie voiture - VL Toyota IQ (Diesel) 1.4 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Hilux 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2.4 4WD, i Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2.2 4WD Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2 Batterie voiture - VL Toyota Hilux 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Hiace III 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Starlet (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 1,6 Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 1.6 Batterie voiture - VL Toyota Cressida (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Corona 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Corona 2.0 II, Mark Batterie voiture - VL Toyota Corona 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Yaris (Diesel) 1.4 D-4D Batterie voiture - VL Dodge Journey 2.4 ECO+ Batterie voiture - VL Lexus IS IS F Batterie voiture - VL Lexus IS 300 Batterie voiture - VL Lexus IS 200 Batterie voiture - VL Lexus Es 3,3 Batterie voiture - VL Lexus Es 3.3 Batterie voiture - VL Lexus Es 3 Batterie voiture - VL Subaru Svx 3.3 24V, 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Mv 1,8 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1,6 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1.8 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1.6 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1,8 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1800 4WD, KAT, Super, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1600 1600 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1.8 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1300 1300 Batterie voiture - VL Saab 900 I 2.1 16. -16. S Batterie voiture - VL Saab 900 I 2.0 -16. 16v, c, EMS, i, KAT, S, T8. Turbo, Turbo Batterie voiture - VL Saab 99 1,7 Batterie voiture - VL Saab 99 2.0 EMS, GL, i, Turbo Batterie voiture - VL Saab 99 1.85 i Batterie voiture - VL Saab 99 1.7 Batterie voiture - VL Saab 96 1.5 V4 Batterie voiture - VL Saab 95 1.5 V4 Batterie voiture - VL Saab 90 2 Batterie voiture - VL Chevrolet CaptIVa 2.4 4WD Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,5 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,4 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,2 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.5 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.4 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.2 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,6 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,5 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,3 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.6 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.5 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.3 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1.8 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 616 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 616 1.6 Batterie plomb Fiamm D23 60 Batterie plomb Fiamm D23X 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Toyota FD 15 Batterie demarrage engin construction - tracteur Terex TC 15, TC 16, TC 19 Batterie demarrage engin construction - tracteur Mc Cormick GX 40, GX 45, GX 50 Batterie demarrage engin construction - tracteur Landini 3500 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota U 20, U 25-3, U 25 S, U 30, U 35, U 45, U 45-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota RTV 1100 CW9, RTV 1100 RW9, RTV 1140 CPX Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 3410 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 251 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 91-2/2S, KX 91-3/3S, KX 101-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 71-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota G 2400 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 3080, F 3680 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 2400, F 2400 B, F 2560, F 2680 E, F 2880, F 2880 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 2000 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota AM 3300 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota 8100, 8200, 9200 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere GM 322 D, GM 325 D Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari S Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 1100 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari T 72, T 72 S, T 74, T 75, T 93 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 93, 94, 94 L, 94 M, 94 TR, 95 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 75, 75 RS, 76, 76 RS Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment DCY 40, DCY 50 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobcat 320, 322, 328, 334, 337 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobard Grillon, Grillo, R Batterie demarrage engin construction - tracteur Bertolini 433 Batterie demarrage engin construction - tracteur Agria 8900 DE Batterie voiture 12V 60Ah Batterie voiture - VL Zaz Vida Saloon 1,4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Saloon 1.4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1,5 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1,4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1.5 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1.4 Batterie voiture - VL Hummer H3 3,46 Batterie voiture - VL Hummer H3 3.46 Batterie voiture - VL Hummer H3 3.7 4WD Batterie voiture - VL Hummer H3 3.7 4WD Batterie voiture - VL Dodge Journey 3.5 AWD Batterie voiture - VL Dodge Journey 2.7 FLEXFUEL Batterie voiture - VL Proton Satria 1,6 Batterie voiture - VL Proton Satria 1,5 Batterie voiture - VL Proton Satria 1,3 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.8 GTi Batterie voiture - VL Proton Satria 1.6 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.5 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.3 Batterie voiture - VL Proton Persona 400 418 GLXi Batterie voiture - VL Proton Persona 400 416 GLXi, i Batterie voiture - VL Proton Persona 400 415 GLi/GLSi Batterie voiture - VL Proton Persona 400 413 GLSi Batterie voiture - VL Proton Jumbuck 1,5 Batterie voiture - VL Proton Jumbuck 1.5 Batterie voiture - VL Proton Impian 1,6 Batterie voiture - VL Proton Impian 1.6 Batterie voiture - VL Kia Joice 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-Mivec 4WD Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-Mivec Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia GLS 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.8 GLS, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.6 Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.4 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Space 2.0 4x4. GLX, GLXi Batterie voiture - VL Mitsubishi Space 1.8 4x4. GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo III 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo III 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo II 2.0 ECi, GSL, GSR, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo II 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Sport 1.8 Allroad, GDi Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 1.8 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 1.8 Allroad, GDi Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top 2,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top 2.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2.0 /, 16V, EVO, VI, VII Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.8 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.6 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.5 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.3 12V Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V (Diesel) 2.0 D, Diesel Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV (Diesel) 1.8 D, Diesel, GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer III (Diesel) 1.8 D, Diesel Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 2.4 4WD, 4x4. GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 2.0 4WD, 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1.8 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 200 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI (Diesel) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2.4 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V (Diesel) 2.0 GLSTD Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 2.5 4x4. V6-24 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 2.0 4x4. GLSI, V6-24 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 1.8 GLSI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV (Diesel) 1.8 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 1,8 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 2.0 16V, 4x4. GTI, KAT Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 1.8 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III (Diesel) 1.8 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 2.4 GLS Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 2.0 ECi, GLS, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II (Diesel) 2.3 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II 2.0 ECi, GLS, GLX, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant I 2.0 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant I 1.6 GL Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Mitsubishi Cordia 1.8 ECi, GSL, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Cordia 1.6 GSL, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V 1.6 16V, 4WD Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV 1.8 16V, 4x4. GTi Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer III 1.8 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 2.0 ECi, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 2.0 16V, 4x4. EVO, IX, VIII Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1.6 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 3.0 i, V6 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 2.4 i Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 1.8 i Batterie voiture - VL Hyundai Highway 2.0 16V Batterie voiture - VL Hyundai Matrix 1,8 Batterie voiture - VL Hyundai Matrix 1.8 Batterie voiture - VL Honda S2000 2 Batterie voiture - VL Honda Civic VI (Diesel) 1.7 CTDi Batterie voiture - VL Honda Capa 1.5 16V Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 3 Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 2.4 T, Vtec Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 2.0 Allroad Batterie voiture - VL Honda Accord VII (Diesel) 2.0 DI, TDi, Turbo Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2,3 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.3 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.2 Type-R Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Honda Accord VII 1.8 i Batterie voiture - VL Honda Accord VII 1.6 i Batterie voiture - VL Honda Accord VI (Diesel) 2.0 TDi Batterie voiture - VL Honda Accord VI 2.2 i, VTEC Batterie voiture - VL Honda Accord VI 2.0 i, LS Batterie voiture - VL Honda Accord VI 1.9 i Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.3 i, SR Batterie voiture - VL Nissan Vanette 1,5 Batterie voiture - VL Nissan Vanette 1.5 Batterie voiture - VL Nissan Urvan 2.4 i Batterie voiture - VL Nissan Urvan 2 Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1.8 SGL Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1.6 Batterie voiture - VL Nissan Serena 2.0 16V Batterie voiture - VL Nissan Serena 1.6 16V Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 1,8 Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 2.2 4WD Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 2.4 12V, 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2,4 Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2.4 Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 240 KGT 2.4 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 180 B 1,8 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 180 B 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 160 J 1.6 i.e. Batterie voiture - VL Nissan Datsun 120 1.2 A, F-II, Y Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 2.0 i Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.9 i Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.8 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.6 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2,8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2,8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2.8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2.8 Batterie voiture - VL Nissan 200 SX 2.0 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Nissan 200 SX 1.8 Turbo Batterie voiture - VL Nissan Datsun 140 1,4 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 140 1.4 Batterie voiture - VL Nissan Terrano II 2.4 12V, 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder 3.0 Allroad Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder 2.4 Allroad Batterie voiture - VL Nissan Juke 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T NISMO 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T NISMO Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2,2 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1,8 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1,6 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2.6 12V, 4WD
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756339
Les Atouts de l'article:
Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2.2 Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.2 ES, i Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.0 16V, i, LS, S Batterie voiture - VL Honda Accord Ix (Diesel) 2.2 i-DTEC Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2,4 Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2.4 Batterie voiture - VL Honda Accord Ix 2 Batterie voiture - VL Honda Accord IV 2.2 16V, Automatik, i Batterie voiture - VL Honda Accord IV 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Honda Accord 2,4 Batterie voiture - VL Honda Accord 2.4 Batterie voiture - VL Honda Insight (Hybrid) 1 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2,2 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 1,8 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2.4 4x4. i Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 2.2 Batterie voiture - VL Volkswagen Taro 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2,2 Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2.0 Super Batterie voiture - VL Toyota Modell F 2.2 Batterie voiture - VL Toyota IQ (Diesel) 1.4 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Hilux 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2.4 4WD, i Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2.2 4WD Batterie voiture - VL Toyota Hilux 2 Batterie voiture - VL Toyota Hilux 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Hiace III 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace II 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Starlet (Diesel) 1.5 D Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 1,6 Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 2 Batterie voiture - VL Toyota Hiace I 1.6 Batterie voiture - VL Toyota Cressida (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Corona 1,8 Batterie voiture - VL Toyota Corona 2.0 II, Mark Batterie voiture - VL Toyota Corona 1.8 Batterie voiture - VL Toyota Yaris (Diesel) 1.4 D-4D Batterie voiture - VL Dodge Journey 2.4 ECO+ Batterie voiture - VL Lexus IS IS F Batterie voiture - VL Lexus IS 300 Batterie voiture - VL Lexus IS 200 Batterie voiture - VL Lexus Es 3,3 Batterie voiture - VL Lexus Es 3.3 Batterie voiture - VL Lexus Es 3 Batterie voiture - VL Subaru Svx 3.3 24V, 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Mv 1,8 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1,6 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1.8 Batterie voiture - VL Subaru Mv 1.6 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1,8 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1800 4WD, KAT, Super, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1600 1600 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1.8 Batterie voiture - VL Subaru Leone II 1300 1300 Batterie voiture - VL Saab 900 I 2.1 16. -16. S Batterie voiture - VL Saab 900 I 2.0 -16. 16v, c, EMS, i, KAT, S, T8. Turbo, Turbo Batterie voiture - VL Saab 99 1,7 Batterie voiture - VL Saab 99 2.0 EMS, GL, i, Turbo Batterie voiture - VL Saab 99 1.85 i Batterie voiture - VL Saab 99 1.7 Batterie voiture - VL Saab 96 1.5 V4 Batterie voiture - VL Saab 95 1.5 V4 Batterie voiture - VL Saab 90 2 Batterie voiture - VL Chevrolet CaptIVa 2.4 4WD Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,5 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,4 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1,2 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.5 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.4 Batterie voiture - VL Chevrolet Aveo 1.2 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,6 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,5 Batterie voiture - VL Proton Wira 1,3 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.6 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.5 Batterie voiture - VL Proton Wira 1.3 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1.8 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 I 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 616 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 616 1.6 Batterie plomb Fiamm D23 60 Batterie plomb Fiamm D23X 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Toyota FD 15 Batterie demarrage engin construction - tracteur Terex TC 15, TC 16, TC 19 Batterie demarrage engin construction - tracteur Mc Cormick GX 40, GX 45, GX 50 Batterie demarrage engin construction - tracteur Landini 3500 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota U 20, U 25-3, U 25 S, U 30, U 35, U 45, U 45-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota RTV 1100 CW9, RTV 1100 RW9, RTV 1140 CPX Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 3410 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 251 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 91-2/2S, KX 91-3/3S, KX 101-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 71-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota G 2400 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 3080, F 3680 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 2400, F 2400 B, F 2560, F 2680 E, F 2880, F 2880 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota F 2000 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota AM 3300 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota 8100, 8200, 9200 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere GM 322 D, GM 325 D Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari S Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 1100 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari T 72, T 72 S, T 74, T 75, T 93 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 93, 94, 94 L, 94 M, 94 TR, 95 Batterie demarrage engin construction - tracteur Ferrari 75, 75 RS, 76, 76 RS Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment DCY 40, DCY 50 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobcat 320, 322, 328, 334, 337 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobard Grillon, Grillo, R Batterie demarrage engin construction - tracteur Bertolini 433 Batterie demarrage engin construction - tracteur Agria 8900 DE Batterie voiture 12V 60Ah Batterie voiture - VL Zaz Vida Saloon 1,4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Saloon 1.4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1,5 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1,4 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1.5 Batterie voiture - VL Zaz Vida Hatchback 1.4 Batterie voiture - VL Hummer H3 3,46 Batterie voiture - VL Hummer H3 3.46 Batterie voiture - VL Hummer H3 3.7 4WD Batterie voiture - VL Hummer H3 3.7 4WD Batterie voiture - VL Dodge Journey 3.5 AWD Batterie voiture - VL Dodge Journey 2.7 FLEXFUEL Batterie voiture - VL Proton Satria 1,6 Batterie voiture - VL Proton Satria 1,5 Batterie voiture - VL Proton Satria 1,3 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.8 GTi Batterie voiture - VL Proton Satria 1.6 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.5 Batterie voiture - VL Proton Satria 1.3 Batterie voiture - VL Proton Persona 400 418 GLXi Batterie voiture - VL Proton Persona 400 416 GLXi, i Batterie voiture - VL Proton Persona 400 415 GLi/GLSi Batterie voiture - VL Proton Persona 400 413 GLSi Batterie voiture - VL Proton Jumbuck 1,5 Batterie voiture - VL Proton Jumbuck 1.5 Batterie voiture - VL Proton Impian 1,6 Batterie voiture - VL Proton Impian 1.6 Batterie voiture - VL Kia Joice 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-Mivec 4WD Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T-Mivec Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia GLS 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.8 GLS, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.6 Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Tredia 1.4 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Space 2.0 4x4. GLX, GLXi Batterie voiture - VL Mitsubishi Space 1.8 4x4. GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo III 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo III 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo II 2.0 ECi, GSL, GSR, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Sapporo II 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Sport 1.8 Allroad, GDi Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top 1.8 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II 1.8 Allroad, GDi Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top 2,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top 2.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 2.0 /, 16V, EVO, VI, VII Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.8 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.6 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.5 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer VI 1.3 12V Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V (Diesel) 2.0 D, Diesel Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV (Diesel) 1.8 D, Diesel, GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer III (Diesel) 1.8 D, Diesel Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 2.4 4WD, 4x4. GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 2.0 4WD, 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1.8 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 300 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi L 200 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI (Diesel) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2.4 GDI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant VI 2 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V (Diesel) 2.0 GLSTD Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 2.5 4x4. V6-24 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 2.0 4x4. GLSI, V6-24 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant V 1.8 GLSI Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV (Diesel) 1.8 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 1,8 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 2.0 16V, 4x4. GTI, KAT Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant IV 1.8 Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III (Diesel) 1.8 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 2.4 GLS Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 2.0 ECi, GLS, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant III 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II (Diesel) 2.3 Turbo-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II 2.0 ECi, GLS, GLX, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant II 1.6 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant I 2.0 GLX Batterie voiture - VL Mitsubishi Galant I 1.6 GL Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse I 2.0 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Mitsubishi Cordia 1.8 ECi, GSL, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Cordia 1.6 GSL, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer V 1.6 16V, 4WD Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV 1.8 16V, 4x4. GTi Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer III 1.8 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 2.0 ECi, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer I 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1,6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 2.0 16V, 4x4. EVO, IX, VIII Batterie voiture - VL Mitsubishi Lancer 1.6 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 3.0 i, V6 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 2.4 i Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Hyundai Sonata I 1.8 i Batterie voiture - VL Hyundai Highway 2.0 16V Batterie voiture - VL Hyundai Matrix 1,8 Batterie voiture - VL Hyundai Matrix 1.8 Batterie voiture - VL Honda S2000 2 Batterie voiture - VL Honda Civic VI (Diesel) 1.7 CTDi Batterie voiture - VL Honda Capa 1.5 16V Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 3 Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 2.4 T, Vtec Batterie voiture - VL Honda Accord VIII 2.0 Allroad Batterie voiture - VL Honda Accord VII (Diesel) 2.0 DI, TDi, Turbo Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2,3 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.3 Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.2 Type-R Batterie voiture - VL Honda Accord VII 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Honda Accord VII 1.8 i Batterie voiture - VL Honda Accord VII 1.6 i Batterie voiture - VL Honda Accord VI (Diesel) 2.0 TDi Batterie voiture - VL Honda Accord VI 2.2 i, VTEC Batterie voiture - VL Honda Accord VI 2.0 i, LS Batterie voiture - VL Honda Accord VI 1.9 i Batterie voiture - VL Honda Accord V 2.3 i, SR Batterie voiture - VL Nissan Vanette 1,5 Batterie voiture - VL Nissan Vanette 1.5 Batterie voiture - VL Nissan Urvan 2.4 i Batterie voiture - VL Nissan Urvan 2 Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1.8 SGL Batterie voiture - VL Nissan Stanza 1.6 Batterie voiture - VL Nissan Serena 2.0 16V Batterie voiture - VL Nissan Serena 1.6 16V Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 1,8 Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 2.2 4WD Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Pick Up 2.4 12V, 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2,4 Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2.4 Batterie voiture - VL Nissan Laurel 2 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 240 KGT 2.4 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 180 B 1,8 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 180 B 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 160 J 1.6 i.e. Batterie voiture - VL Nissan Datsun 120 1.2 A, F-II, Y Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 2.0 i Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.9 i Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.8 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Nissan Bluebird 1.6 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2,8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2,8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2.8 Batterie voiture - VL Nissan 280 ZX,ZXT 2.8 Batterie voiture - VL Nissan 200 SX 2.0 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Nissan 200 SX 1.8 Turbo Batterie voiture - VL Nissan Datsun 140 1,4 Batterie voiture - VL Nissan Datsun 140 1.4 Batterie voiture - VL Nissan Terrano II 2.4 12V, 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder 3.0 Allroad Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder 2.4 Allroad Batterie voiture - VL Nissan Juke 1,6 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T NISMO 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T NISMO Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 DIG-T Batterie voiture - VL Nissan Juke 1.6 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2,2 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1,8 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 1,6 Batterie voiture - VL Mazda B-Serie 2.6 12V, 4WD
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756339
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


