nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3027 12V 62Ah 550A - BPA9236

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3027 12V 62Ah 550A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029547

Réf. Sonepar

00399402954

Réf. Fournisseur

BPA9236

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3027 12V 62Ah 550A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur d'origine AUTEC recharge votre batterie de télécommande de grue AUTEC MH0707L Equivalent avec CH260R, R0CABA01E02N0

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756356

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix