nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3063 12V 45Ah 440A - BPA9228

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3063 12V 45Ah 440A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029622

Réf. Sonepar

00399402962

Réf. Fournisseur

BPA9228

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3063 12V 45Ah 440A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur Massey Ferguson MF 8925, 8926, 8947, 89410, 89410L Batterie voiture 12V 85Ah Batterie voiture - VL Jeep Commander (Diesel) 3.0 CRD Batterie voiture - VL Jeep Commander 5.7 V8 Batterie voiture - VL Jeep Commander 4.7 V8 Batterie voiture - VL Jeep Commander 3.7 V6 Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) (Diesel) 525 tds Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) M5 Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) 540 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) 535 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) 530 i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E34) 530 i, V8 Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) 535 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) 530 i, V8 Batterie voiture - VL Vauxhall Royale (Diesel) 2.2 TD Batterie voiture - VL Porsche 959 2.8 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland Construction E 245 B Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland Construction E 175 B, E 195 B, E 215 B Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland Construction E 45 BSR, E 50 BSR

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756348

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix