nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3075 12V 60Ah 550A - BPA9233

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3075 12V 60Ah 550A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029653

Réf. Sonepar

00399402965

Réf. Fournisseur

BPA9233

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3075 12V 60Ah 550A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

QA109600 QD109300

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756353

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix