nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3096 12V 76Ah 680A - BPA9241

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3096 12V 76Ah 680A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029691

Réf. Sonepar

00399402969

Réf. Fournisseur

BPA9241

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3096 12V 76Ah 680A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EC 127 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EU 127 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EK 85-82 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EK 55 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EK 50 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EK 33-62 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EK 30-62 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EEP 72A Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EDC 82 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EDC 52 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V ED 52 Chargeur outillage electroportatif Mecatraction 14.4 V EC 127 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EU 137 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EK 85-82 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EK 55 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EK 50 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EK 33-62 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EK 30-62 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EEP 72A Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EDC 82 Chargeur outillage electroportatif Cegers 14.4 V EDC 62

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756361

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix