nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3100 12V 71Ah 680A - BPA9240

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3100 12V 71Ah 680A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029707

Réf. Sonepar

00399402970

Réf. Fournisseur

BPA9240

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3100 12V 71Ah 680A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Chargeur telecommande de grue et pont roulant Autec MHM03 Chargeur telecommande de grue et pont roulant Autec LK Neo Chargeur telecommande de grue et pont roulant Autec LPM01

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756360

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix