nouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5075 12V 60Ah 640A - BPA9222

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX5075 12V 60Ah 640A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029332

Réf. Sonepar

00399402933

Réf. Fournisseur

BPA9222

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX5075 12V 60Ah 640A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur ABG TB 125, TB 650 S Batterie voiture 12V 70Ah Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 78 Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 75 Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 72 Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 65 Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 45 Batterie camion - PL Hyundai TGM HD 35 Batterie voiture - VL Acura Mdx (Yd3) 3.5 iVtec AWD Batterie voiture - VL Glas V8 3000 Batterie voiture - VL Glas V8 2600 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 3.2 Batterie voiture - VL Lexus SC 430 Batterie voiture - VL Lexus RX (Hybrid) 400h FWD Batterie voiture - VL Lexus RX 350 AWD Batterie voiture - VL Lexus RX 300 V6 Batterie voiture - VL Lexus RX 3.5 AWD Batterie voiture - VL Lexus LS 430 Batterie voiture - VL Lexus LS 400 Batterie voiture - VL Lexus GS (Hybrid) 450 h Batterie voiture - VL Lexus GS 460 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini (Diesel) 1.7 TD Batterie voiture - VL Subaru Outback (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Subaru Legacy V (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Subaru Impreza (Diesel) 2.0 Allroad, D Batterie voiture - VL Subaru Forester (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Subaru Outback 3.6 R Batterie voiture - VL Subaru Forester 2 Batterie voiture - VL Subaru Forester 2.5 Batterie voiture - VL Nsu Ro 80 (Wankel) 1 Batterie voiture - VL Ferrari Mondial 8 8. Quattrovalvole Batterie voiture - VL Ferrari Mondial 3.4 T Batterie voiture - VL Ferrari Mondial 3.2 Quattrovalvole Batterie voiture - VL TVR Tasmin 2.8 Batterie voiture - VL TVR Tasmin 2 Batterie voiture - VL TVR S 4 Batterie voiture - VL TVR S 2.9 Batterie voiture - VL TVR S 2.8 Batterie voiture - VL TVR Griffith 5 Batterie voiture - VL TVR Griffith 4.3 Batterie voiture - VL TVR Griffith 4 Batterie voiture - VL TVR Chimaera 5 Batterie voiture - VL TVR Chimaera 4.5 Batterie voiture - VL TVR Chimaera 4.3 Batterie voiture - VL TVR Chimaera 4 Batterie voiture - VL TVR Cerbera 4.5 GT Batterie voiture - VL TVR Cerbera 4.2 Batterie voiture - VL TVR Cerbera 4 Batterie voiture - VL Jaguar E-Type 2+2 V12 5.3 Batterie voiture - VL Jaguar E-Type 2+2 4.2 Batterie voiture - VL Jaguar E-Type V12 5.3 Batterie voiture - VL Jaguar E-Type 3.8 Batterie voiture - VL Daihatsu Charade III (Diesel) 1.0 D, TD Batterie voiture - VL Daihatsu Charade II (Diesel) 1.0 D, TD Batterie voiture - VL Kia Sportage (Diesel) 2.0 4WD, TD Batterie voiture - VL Kia Sorento 3.5 V6 Batterie voiture - VL Kia Sorento 3.3 V6 Batterie voiture - VL Kia Sorento 2.4 Batterie voiture - VL Kia Retona 2.0 16V Batterie voiture - VL Kia Magentis (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cerato (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cerato (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cerato (Diesel) 1.5 CRDi Batterie voiture - VL Kia Carens III (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Carens II (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Besta (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Kia CarnIVal III 3.8 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal III 2.7 V6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Ford Usa Windstar 3.0 V6 Batterie voiture - VL Auto Union Audi N 1.7 Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander 2.4 4WD Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander 2.0 4WD, Turbo Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse II 2400 16V, GS Batterie voiture - VL Mitsubishi Eclipse II 2000 16V, GS, GT Batterie voiture - VL Mitsubishi Carisma (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz SL (W121) 190 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W180) 220 S Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W128) 220 SE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W121) 190 b Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W120) (Diesel) 190 Db Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W120) (Diesel) 180 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Ponton (W120) 180 Batterie voiture - VL Hyundai Tucson 2.7 Allroad Batterie voiture - VL Hyundai Tucson 2.0 Allroad Batterie voiture - VL Hyundai Matrix (Diesel) 1.5 CRDi, VGT Batterie voiture - VL Hyundai Grandeur (Diesel) 2.2 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Elantra (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Elantra (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Accent (Diesel) 1.5 CRDi, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V 3.3 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V 2.4 Batterie voiture - VL Hyundai I30 (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Coupe 2.7 V6 Batterie voiture - VL Honda Prelude V 2.2 16V Batterie voiture - VL Honda Prelude V 2.0 16V Batterie voiture - VL Honda Prelude IV 2.3 16V, i Batterie voiture - VL Honda Prelude IV 2.2 16V, i, Vtec Batterie voiture - VL Honda Prelude IV 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Honda Legend III 3.5 24V, AWD, i, V6 Batterie voiture - VL Honda Legend III 3.7 V6. VTEC Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J20) 4.7 V8 (UZJ200) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) (Diesel) 3.0 D-4D (KZJ12) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) (Diesel) 3.0 D-4D (KDJ120) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) (Diesel) 3.0 D-4D (KDJ120) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) (Diesel) 3.0 D-4D (KDJ120) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) 2.7 (RZJ12) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) 2.7 (TRJ12) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) 4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) 3.4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J12) 4.0 (GRJ12) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 3.4 D Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 3.5 D Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 3.0 TD Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 4.2 D (HZJ80) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 4.2 TD 24V (HDJ80) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 4.2 TD (HDJ80) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 (Diesel) 4.2 TD (HDJ80) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J4) 4.2 (FJ40 V, FJ43. FJ45 V, FJ55) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J4) 3.9 (FJ40. FJ43. FJ45. FJ55 V) Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 III (Diesel) 2.2 D-4D, D-CAT Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 II (Diesel) 2.0 4WD, D-4D Batterie voiture - VL Toyota Hilux (Diesel) 2.5 4WD, D-4D Batterie voiture - VL Toyota Crown 3 Batterie voiture - VL Toyota Crown 2.8 i, Saloon, SI, Super Batterie voiture - VL Toyota Carina (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Toyota Camry (Diesel) 2.0 Turbo-D Batterie voiture - VL Toyota Camry (Diesel) 1.8 Turbo-D Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 4.0 TD 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 4.0 D 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 3.5 D 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 4.2 TD (HZJ7 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 3.4 TD (BJ71 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 3.4 D (BJ70 V, BJ73) Batterie voiture - VL Suzuki VItara (Diesel) 2.0 Intercooler, TD Batterie voiture - VL Suzuki VItara (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Suzuki Samurai (Diesel) 1.9 D, TD Batterie voiture - VL Suzuki Liana (Diesel) 1.4 DDiS Batterie voiture - VL Suzuki Baleno (Diesel) 1.9 TD Batterie voiture - VL Renault Koleos (Diesel) 2.0 4x4. dCi Batterie voiture - VL Renault Koleos 2.5 4x4 Batterie voiture - VL Opel Monterey B (Diesel) 3.0 DTI Batterie voiture - VL Opel Monterey A (Diesel) 3.1 TD Batterie voiture - VL Nissan X-Trail (Diesel) 2.2 4x4. dCi, Di Batterie voiture - VL Nissan X-Trail (Diesel) 2.0 dCi Batterie voiture - VL Nissan Sunny III (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Nissan Sunny II (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Nissan Sunny I (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Nissan Sunny (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Nissan Patrol GR I 4.2 KAT Batterie voiture - VL Nissan GT-R 3.8 4WD, V6 Batterie voiture - VL Nissan Cherry (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Nissan Almera I (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Nissan Murano 3.5 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Terrano I (Diesel) 2.7 4WD, TD Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2.5 4x4 Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2.0 4x4. FWD Batterie voiture - VL Mazda MPV II (Diesel) 2.0 DI Batterie voiture - VL Mazda E 2000,2200 (Diesel) 2.2 4WD, D Batterie voiture - VL Mazda 1000 1 Batterie voiture - VL Mazda 626 V 2.0 H.P. Batterie voiture - VL Mazda 626 V 1.9 Batterie voiture - VL Mazda 626 V 1.8 Batterie voiture - VL Mazda 626 II (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mazda 6 (Diesel) 2.2 MRZ-CD Batterie voiture - VL Mazda 6 (Diesel) 2.0 MRZ-CD Batterie voiture - VL Mazda 5 (Diesel) 2.0 CD Batterie voiture - VL Mazda 3 (Diesel) 2.0 MZR-CD Batterie voiture - VL Mazda 3 (Diesel) 1.6 DI, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 1300 1.3 Batterie voiture - VL Mazda E 2000,2200 2.0 4x4. 4WD Batterie voiture - VL Ford Taunus 15M 1.7 XL/RS Batterie voiture - VL Ford Taunus 15M 1.5 XL/RS Batterie voiture - VL Ford Taunus 12M 1.5 Batterie voiture - VL Ford Taunus 12M 1.3 Batterie voiture - VL Ford Taunus 12M 1.2 Batterie voiture - VL Ford Maverick 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Ford Maverick 2.4 i Batterie voiture - VL Ford Maverick 2.3 16V Batterie voiture - VL Ford Maverick 2.0 16V Batterie plomb Fiamm GR24 70 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) BM 200, BM 210 Batterie demarrage engin construction - tracteur Tcm FG 30 Batterie demarrage engin construction - tracteur Takeuchi TB 650 S Batterie demarrage engin construction - tracteur Takeuchi TB 12 Batterie demarrage engin construction - tracteur Takeuchi MINI ABS TB 65 S Batterie demarrage engin construction - tracteur Tadano TB 12 Batterie demarrage engin construction - tracteur Same Polaris Batterie demarrage engin construction - tracteur Same 85 Batterie demarrage engin construction - tracteur Same 100 (newer models), Other DRAGO Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland FL 5 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland 903, 907 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland 818 Batterie demarrage engin construction - tracteur Lindner LW 20 Batterie demarrage engin construction - tracteur Lindner BF 14, BF 16, BF 22, BF 25 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota ST 30 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota MX 5000, MX 5100 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 105 XDTC Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 59, M 95 SDSC Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 3000 DT, L 3000 F Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 2600 DT, L 2600 F Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 2350, L 2500 DT, L 2500 F, L 3000 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 2050 DT, L 2050 F Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 175, L 185, L 185 DT, L 235 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 41 H Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KH 35, KH 41 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KH 1 D, KH 5, KH 8-3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota B 8200 D, B 8200 E, B 8200 HST, B 9200 D, B 9200 E Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota B 26 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota B 2320 DT, B 2320 DTN, B 2320 HSD Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota B 2150 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota B20 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kramer KB 12, KB 17, KB 22, KB 180, KB 200, KB 250, KB 40 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kramer 714 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere JD 450 A Crawler Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere JD 55, JD 65, JD 300, JD 300 A Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere JD 24 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere JD 400, JD 400 A Batterie demarrage engin construction - tracteur Jenbacher Werke 300, 300 A Batterie demarrage engin construction - tracteur Itma 401 Batterie demarrage engin construction - tracteur Itma 351 Batterie demarrage engin construction - tracteur Itma 322 Batterie demarrage engin construction - tracteur Itma 280, 300, 301 Batterie demarrage engin construction - tracteur Iseki 3015, 3020, 3025, 3030 Batterie demarrage engin construction - tracteur Iseki 324 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hyster H 110 E (older models) Batterie demarrage engin construction - tracteur Hyster H 90, H 100 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hyster H 70 (newer types), H 80 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hyster H 60 (petrol) Batterie demarrage engin construction - tracteur Holder B 12, B 25 Batterie demarrage engin construction - tracteur Holder AG 3, AG 35, AM 2 Batterie demarrage engin construction - tracteur Holder A 12, A 20, A 21, A 21 S, A 23, A 28, A 30, A 40, Batterie demarrage engin construction - tracteur Guldner AK, ALK, AZK Batterie demarrage engin construction - tracteur Grillo Lawn mower Batterie demarrage engin construction - tracteur Grillo 24 M, 25 M, 131 TS Batterie demarrage engin construction - tracteur Ford 1200, 1210, 1220 (older types) Batterie demarrage engin construction - tracteur Fenwick TJ 4032 P Batterie demarrage engin construction - tracteur Fendt F 115 Batterie demarrage engin construction - tracteur Desta BVH 1321 Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment X 120, X 125 Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment CYC 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger H 80 C (petrol) Batterie demarrage engin construction - tracteur Fiat - Hitachi FH 95 Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar X 120, X 125 Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar CY 40, CY 50, CY 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar C 500-40, C 500-55, C 500-60, C 500-80 LPG Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar C 500-100, C 500-120, C 500-150 LPG Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar C 20, C 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction JD 55, JD 65 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction JD 24 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction HA 25 G Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction FR 15 B Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction B 140, B 141 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction 580 SL Tier II (Cold start) Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction 312 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobcat X 120, X 125 Batterie demarrage engin construction - tracteur Barber Greene B 1000 Batterie demarrage engin construction - tracteur Atlas Copco XAS 35, XAS 45, XAS 55, XAS 65 Batterie demarrage engin construction - tracteur Atlas Copco 328 Batterie demarrage engin construction - tracteur Asea GD 18-22 (diesel) Batterie demarrage engin construction - tracteur Asea GB 27-45 (petrol) Batterie demarrage engin construction - tracteur Allis Chalmers FP 20, FP 30 Batterie demarrage engin construction - tracteur Allis Chalmers FD 30 Batterie demarrage engin construction - tracteur Aebi TP 1000 A

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756342

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix