Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Pile lithium CR17335SE 2/3A 3V 1.8Ah - PCL8715

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0752570023223

Réf. Sonepar

00399645883

Réf. Fournisseur

PCL8715

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1.8 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

30 g

FDK Pile lithium CR17335SE 2/3A 3V 1.8Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Pile lithium compatible avec les automates de la marque SIEMENS. Equivalent avec CR-2/3A, CR-17335SE-WR, CR2/3A

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix