Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA - PCL00105

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526960

Réf. Sonepar

00399645639

Réf. Fournisseur

PCL00105

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6500 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

121 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

56.9 g

NX Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) La broche simple se trouve sur le pôle - et la broche double sur le pôle + Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-2100/PTP, PCL8036, TL-5903/PTP

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix