Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Batterie(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh T2 - PCL00104

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526953

Réf. Sonepar

00399645638

Réf. Fournisseur

PCL00104

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6500 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

65 g

NX Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh T2 vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix