Enix - Blister(s) x 1 Accus bouton Lithium ML2032 3V 65mAh - ABL9003B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 1.2675e+007 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766598936
Réf. Sonepar
00399659893
Réf. Fournisseur
ABL9003B
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3 V
capacité:
1.2675e+007 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
poids:
0.0247 kg
Les Atouts de l'article:
Accu cylindrique NiMH 2/3AAA Standard HBL Destockage - UK-ES-IT-DE NiMH battery - cylindrical 2/3AAA Standard Destockage Accu cylindrique NiMH 2/3AAA Standard




