Enix - Blister(s) x 1 Batterie téléphone portable pour Motorola 3.8V 3250mAh - GML901648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766605238
Réf. Sonepar
00399660523
Réf. Fournisseur
GML901648
Marque
Enix
NX Batterie téléphone portable pour Motorola 3.8V 3250mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Remplacez vos batteries 616-00506 avec cette batterie premium afin de redonner de la puissance et de lautonomie à votre smartphone iPhone Xs Max. Cette batterie de haute qualité a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre iPhone Xs Max (tension, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre iPhone Xs Max et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, dappels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone Xs Max? 1.N'attendez pas que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger, cela permettra d'économiser des cycles de charge. 2.Fermez les applications dont vous navez pas besoin, ne les laissez pas en veille. 3.Désactivez la connexion Wifi et Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin. 4.Évitez d'utiliser votre téléphone portable pendant quil est en charge de sorte à stocker la charge. 5.Lorsque vous vous déplacez, ayez un accessoire de charge externe (BEL5802, BEL5806, BEL5808) afin de ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Principaux avantages de cette batterie du téléphone portable pour iPhone Xs Max: 1.Prolonge la durée de vie de votre téléphone. 2.Vous permet déconomiser de l'argent en conservant l'appareil d'origine. 3.6 mois de garantie. 4.Conformité aux réglementations CE, DEEE et RoHS. 5.Dans le cadre de notre démarche qualité ISO 9001, nous effectuons des contrôles qualité réguliers sur tous nos produits. Remplacez donc facilement la batterie de votre iPhone Xs Max et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Equivalent avec 616-00506
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Remplacez vos batteries 616-00506 avec cette batterie premium afin de redonner de la puissance et de lautonomie à votre smartphone iPhone Xs Max. Cette batterie de haute qualité a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre iPhone Xs Max (tension, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre iPhone Xs Max et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, dappels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone Xs Max? 1.N'attendez pas que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger, cela permettra d'économiser des cycles de charge. 2.Fermez les applications dont vous navez pas besoin, ne les laissez pas en veille. 3.Désactivez la connexion Wifi et Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin. 4.Évitez d'utiliser votre téléphone portable pendant quil est en charge de sorte à stocker la charge. 5.Lorsque vous vous déplacez, ayez un accessoire de charge externe (BEL5802, BEL5806, BEL5808) afin de ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Principaux avantages de cette batterie du téléphone portable pour iPhone Xs Max: 1.Prolonge la durée de vie de votre téléphone. 2.Vous permet déconomiser de l'argent en conservant l'appareil d'origine. 3.6 mois de garantie. 4.Conformité aux réglementations CE, DEEE et RoHS. 5.Dans le cadre de notre démarche qualité ISO 9001, nous effectuons des contrôles qualité réguliers sur tous nos produits. Remplacez donc facilement la batterie de votre iPhone Xs Max et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Equivalent avec 616-00506



