Enix - Blister(s) x 1 Chargeur téléphone portable avec batterie externe pour iPhone 5 3 - GML90451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766436863
Réf. Sonepar
00399644085
Réf. Fournisseur
GML90451
Marque
Enix
NX Chargeur téléphone portable avec batterie externe pour iPhone 5 3.7V 3000mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Doublez la batterie de votre iPhone! Coque en plastique incluant une batterie externe pour tout type d'iPhone 5. La batterie externe fonctionne comme un chargeur classique : branchez votre iPhone sur la batterie, il est immédiatement utilisable, même en charge. Sa coque en plastique vous permet une protection optimale et vous offre la possibilité d'installer votre iPhone en position verticale. La batterie est composée d'un interrupteur, de 4 LED d'indication d'autonomie restante et d'une prise micro USB. Elle est vendue avec un cable de branchement. Caractéristiques: Temps de chargement: 3h à 4h Durée de vie: plus de 500 cycles Température de marche: -10° à 45° Equivalent avec 616-0611, AAP353292PA
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Doublez la batterie de votre iPhone! Coque en plastique incluant une batterie externe pour tout type d'iPhone 5. La batterie externe fonctionne comme un chargeur classique : branchez votre iPhone sur la batterie, il est immédiatement utilisable, même en charge. Sa coque en plastique vous permet une protection optimale et vous offre la possibilité d'installer votre iPhone en position verticale. La batterie est composée d'un interrupteur, de 4 LED d'indication d'autonomie restante et d'une prise micro USB. Elle est vendue avec un cable de branchement. Caractéristiques: Temps de chargement: 3h à 4h Durée de vie: plus de 500 cycles Température de marche: -10° à 45° Equivalent avec 616-0611, AAP353292PA









