Enix - Blister(s) x 1 Lampe de poche NX boitier metal - ETX9093

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de poche

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3308311036228

Réf. Sonepar

00399001752

Réf. Fournisseur

ETX9093

Réf. Commerciale

Enix

modèle:

lampe de poche

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

115 mm

NX Lampe de poche NX boîtier métal vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Boîtier métal robuste et résistant aux chocs Alimentation par pile type 3LR12 (non incluse) ou adaptateur 3 piles LR06 (non inclus) Pratique en cas de coupure de courant et permettant diverses utilisations, cette lampe de poche est indispensable à la maison. La technologie LED représente de multiples avantages: - Durée de vie (jusqu'à 40 000 heures contre 1 000 heures pour les ampoules incondescentes) - Consommation énergétique diminuée, pour exemple 800 lm en LED consomme 12W contre 60W pour une ampoule incandescente - Plus efficace : entre 40 lm/W et 80 lm/W contre 16 lm/W pour une ampoule à incandescence - Eclairage au maximum de sa capacité dès l'allumage - Résistante, chauffe moins importante LED 0,5W Intensité lumineuse : 20 lumens Autonomie: près de 50 heures avec des piles alcalines Equivalent avec ETX9501