Enix - Blister(s) x 1 Lampe torche coudee ADALIT L3000 ATEX Z0 200 lumens rechargeable - ETX4638

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766451798

Réf. Sonepar

00399001760

Réf. Fournisseur

ETX4638

Réf. Commerciale

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

0 mm

Adalit Lampe torche coudée ADALIT L3000 ATEX Z0 200 lumens rechargeable vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette lampe assure une sécurité optimale pour l'éclairage en atmosphère dangereuse ou explosive. Elle peut être utilisée dans de nombreuses situations et dans des zones dangereuses situées dans des industries de produits chimiques, électriques, pharmaceutiques. Le niveau de la batterie est indiqué en heures et minutes par un display électronique. 3 niveaux d'intensité grâce à deux LED de haute puissance de 135 lumens. Intensité maximale : 200 lumens La tête de la lampe est pivotante. 3 positions : 0°/45°/90° Boutons ergonomiques Batterie Lithium-ion fournie Chargeur non fourni, voir CEL4601 IP67 Equivalent avec L-3000, L3000