fin de vie

Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 PANASONIC 3V 220mAh - PBL6443

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 PANASONIC 3V 220mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 220 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • nombre de cellules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5019068085138

Réf. Sonepar

00399301077

Réf. Fournisseur

PBL6443

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

220 mAh

désignation IEC:

CR 2032

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

7 g

Panasonic Pile bouton lithium blister CR2032 PANASONIC 3V 220mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 . Equivalent avec 6032, BAT09, SB-T15, L2032, L15, KL2032, KECR2032, KCR2032, ECR2032, E-CR2032, BATLI09, 5004LC, 023811, 0-2381-1, DL2032