Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2032 RENATA 3V 260mAh - PBL7362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 260 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0785618197921
Réf. Sonepar
00399819792
Réf. Fournisseur
PBL7362
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
260 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
5 g
Les Atouts de l'article:
Pile bouton lithium CR CR2016 3V Pile systeme d'alarme Batsecur BAT07 Pile systeme d'alarme Hager RFL001X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI07 Pile montre 3V CR2016 Pile appareil photo argentique 3V CR2016 Pile telecommande 3V CR2016





