Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2450NRH-LF RENATA 3V 540mAh - PBL7316B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494023
Réf. Sonepar
00399646430
Réf. Fournisseur
PBL7316B
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
540 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2.5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
16 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.





