Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 391 RENATA 1.55V 50mAh - PBO73117

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 50 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.29167

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766571342

Réf. Sonepar

00399657134

Réf. Fournisseur

PBO73117

Marque

Enix

tension nominale:

1.55 V

capacité:

50 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.29167

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

10 g

Renata / Swatch Group Pile bouton oxyde argent 391 RENATA 1.55V 50mAh vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Lassortiment complet de Renata, qui représente plus de 40 types de piles différents, la plupart utilisant le système doxyde dargent 1.55V, offre une source dénergie optimale pour tous les appareils électroniques nécessitant une source dalimentation ultra compacte, durable, et de basse tension. Renata a développé sa nouvelle chaîne de production de la pile 0% mercure en étroite collaboration avec l'industrie horlogère Suisse. Les nouvelles piles ont été testées par différents laboratoires indépendants et approuvés par plusieurs clients OEM importants. La plupart des grandes marques suisses de montres de luxe font confiance à Renata. La nouvelle technologie de cette gamme de produits 0% mercure est basée sur de nouvelles matières premières et composants. De nouveaux investissements sur la chaîne de production garantissent la meilleure qualité. Renata dispose d'informations privilégiées sur les caractéristiques d'une pile de montre de haute qualité : - rapport volume/capacité optimal - précision dimensionnelle et stabilité - haute capacité de rétention en stockage (faible perte d'énergie) - excellente fiabilité grâce à un niveau de qualité constant - parfaite étanchéité grâce à un procédé de soudure sophistiqué - disponibilité constante L'expertise professionnelle de Renata mérite d'être de votre côté - et dans vos montres. Equivalent avec 280-30, V8GS, 4173, V553, V391, SR55, SR1120W, SB-BS, GP391, D391, 609, 391