Enix - Blister(s) x 1 Pile lithium blister CR123 3V 1.6Ah - PCL9007

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766419088

Réf. Sonepar

00399641908

Réf. Fournisseur

PCL9007

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

34.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

22.5 g

NX Pile lithium blister CR123 3V 1.45Ah vendu par Blister(s) x 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Tension élevée Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Forte résistance aux fuites Excellente durée de stockage Large plage de température : -20°C à +50°C Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 123A, EL123AP-2, EL123, DLCR123, DL123AB, DL123A2, DL-123AB, DL-123, CR123A-2, CR123-A, CR-123, 0-9913-N, 101046, 6205210501, EL123A, BATTCR123A, VL123, 02460A, 1000040, 35948, 35898, 123, BATT-CR123A, 6205, 0101046, 0-101046, 035948, 0-3594-8, 035898, 0-3589-8, 0-2460-A, CR17345, DL123, DL123A, CR123, VL123A, SF123A, SF123, L123A, K123LA, EL123AP, CR17335, CR123R, CR123A, 5018LC