Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x 2 Duracell LR1 1.5V 825mAh - PCA2464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 825 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394203983
Réf. Sonepar
00399420398
Réf. Fournisseur
PCA2464
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
825 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1.25
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
30.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
12 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
9.45 g
Les Atouts de l'article:
Pile alcaline LR6 - AA 1,5V Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic KP-160 PG2 Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic KP-250 PG2 Batteries pour clavier et dispositifs d'activation Visonic MKP-160 Pile systeme d'alarme Smanos MD9100 Pile systeme d'alarme Smanos MD7000 Pile systeme d'alarme Smanos MD2300 Pile systeme d'alarme Smanos L020 Pile systeme d'alarme UltraSecure BT Pile systeme d'alarme eTiger ES-D5B Pile systeme d'alarme eTiger ES-D2A Pile systeme d'alarme eTiger ES-D1A Pile systeme d'alarme Diagral DIAG46BCX Pile systeme d'alarme Visonic MKP-160 Pile systeme d'alarme Visonic KP-250 PG2 Pile systeme d'alarme Visonic KP-160 PG2 Procell N/A N/A


