Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 LR14 - C Nx-Power Tech 1.5V 9.3Ah - PCA9008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 9.3 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 1.25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766402998
Réf. Sonepar
00399640299
Réf. Fournisseur
PCA9008
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
9.3 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1.25
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
137 g
Les Atouts de l'article:
Pile alcaline LR03 - AAA 1,5V





