Enix - Blister(s) x 4 Pile lithium blister L91 AA Energizer Ultimate Lithium 1.5V 3500m - PCL2813

UPERGY
CopieCopie
Enix - Blister(s) x 4 Pile lithium blister L91 AA Energizer Ultimate Lithium 1.5V 3500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 3500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900262643

Réf. Sonepar

00399026264

Réf. Fournisseur

PCL2813

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

3500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

65 g

Energizer Pile lithium blister L91 AA Ultimate Lithium 1.5V 3500mAh vendu par Blister(s) x 4

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 La pile AA - L91 de la gamme Ultimate Lithium de chez Energizer avec une technologie lithium-disulfure de fer (Li/FeS2) possède une durée de vie plus longue qu'une pile alcaline. Elle est compatible avec les applications des piles alcalines d'une tension de 1,5V - 3500mAh. La pile Ultimate Lithium est conseillée pour les applications à très basse température -40°C à +60°C et plus particulièrement dans des conditions extrêmes qui nécessitent de forts courants de décharge. Format de conditionnement idéal pour les particuliers, les piles sont livrées par blister de 4. Equivalent avec EL91, E91, KAA, HP7, AM3, 815, 7522, 4014, 15A, L91