Enix - Blister(s) x 6 Pile auditive 675A RENATA 0%Hg 1.45V 660mAh - PBZ7309

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.45 V

  • capacité - 660 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.20833

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0785618604108

Réf. Sonepar

00399646440

Réf. Fournisseur

PBZ7309

Marque

Enix

tension nominale:

1.45 V

capacité:

660 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.20833

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

13 g

Renata / Swatch Group Pile auditive 675A RENATA 0%Hg 1.45V 660mAh vendu par Blister(s) x 6

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 6 Conditionnement spécial pack de 6 piles Performance : Permet d'offrir d'excellentes performances même avec les appareils modernes. Les composants ont été sélectionnés et optimisés afin que les piles fournissent une grande fiabilité lors de leur utilisation. Packaging : Les languettes longues apposées sur chaque pile aident l'utilisateur à manipuler la pile de façon plus précise, tandis que le code couleur individuel facilite l'identification de chaque modèle de pile. Ces piles sont conformes à la nouvelle règlementation : 0% Mercure Equivalent avec 675AE, 7003ZD, V675, AC675E, ZA675, V675A, PR675H, PR44, P67S, HA675, EP675E, DA675, 675DS, 675AU, 675AP