Enix - Blister(s) x 8 Pile alcaline blister x8 Duracell Plus 100% LR03 - AAA 1.5V 1175 - PCA2493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1175 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394141179
Réf. Sonepar
00399414117
Réf. Fournisseur
PCA2493
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1175 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1.25
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
44 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
10 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
103 g
Les Atouts de l'article:
Pile alcaline LR14 - C 1,5V



