Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 1 Accus bouton Lithium VL2020/HFN 3V 20mAh - ABL6405B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1.2e+006 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766495785

Réf. Sonepar

00399646247

Réf. Fournisseur

ABL6405B

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3 V

capacité:

1.2e+006 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

poids:

0.009 kg

Panasonic Accus bouton Lithium VL2020/HFN 3V 20mAh vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Tous les avantages du lithium, avec en plus la possibilité de se recharger. Les capacités nominales indiquées sont fonction d'une décharge standard avec tension d'arrêt de 2.5V à 20°C. Température d'utilisation : -20°C à +60°C Charge et décharge : 1000 fois avec une perte de 10% Ecartement entre picots : 20.05 Applications : Mesure - Automobile - Compteur - Télépéage - Militaire - Balise - Robotique - Monétique - Ordinateur

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix