Enix - Boîte(s) de 1 Accus bouton Lithium VL2330/HFN 3V 50mAh - ABL6401B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3 V
capacité - 7.5e+006 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766495778
Réf. Sonepar
00399646244
Réf. Fournisseur
ABL6401B
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3 V
capacité:
7.5e+006 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3 mm
poids:
0.005 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Tous les avantages du lithium, avec en plus la possibilité de se recharger. Les capacités nominales indiquées sont fonction d'une décharge standard avec tension d'arrêt de 2.5V à 20°C. Température d'utilisation : -20°C à +60°C Charge et décharge : 1000 fois avec une perte de 10% Ecartement entre picots : 20.05 Applications : Mesure - Automobile - Compteur - Télépéage - Militaire - Balise - Robotique - Monétique - Ordinateur
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


