Enix - Boîte(s) de 1 Accus Lithium-Ion LG INR18650 MJ1 3.6V 3.5Ah FT - ACL9054B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 12.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766625861
Réf. Sonepar
00399662586
Réf. Fournisseur
ACL9054B
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
12.6 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
poids:
0.0522 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Pile rechargeable de marque LG à tête plate Utilisez avec confiance et performance la pile Lithium INR18650 MJ1 Avec une tension de 3.6V, tout à fait classique pour une pile rechargeable de cette technologie et une capacité de 3500mAh vous serez comblé par ses performances. Un courant de charge maximum de 1.0 C (3350mA) Un courant de décharge maximum de 10 A Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de cet accumulateur LG dans notre fiche technique. Applications de l'accumulateur : Vous pouvez utiliser cette pile rechargeable avec des cigarettes électroniques entre autres applications. Equivalent avec INR18650 MJ1, NCR18650PF, NCR18650PD, NCR-18650PF, NCR-18650PD, LG INR18650MJ1, INR18650MJ1
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


