Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium ER14250H 1/2AA 3.6V 1.2Ah - PCL9050B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.2 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766625830
Réf. Sonepar
00399662583
Réf. Fournisseur
PCL9050B
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1.2 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
20 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Les piles alcalines 9V Duracell Plus sont les piles parfaites pour fournir en énergie tous vos appareils du quotidien. La pile format 6LR61 Duracell Plus dure jusqu'à 100% plus longtemps (en comparaison avec la moyenne minium du test standard IEC 2015). Les piles 9V Plus Power peuvent être conservées jusqu'à 5 ans dans des conditions de stockage normales. Equivalent avec PRA2413, PRA2414, PX1604, E-BLOCK, 6135-14-3635842, PC1604, K9V, ID1604, ALK9V, 6AM6, PP3HP, PP3, MN1604, HP3, EBLOCK, AM6F, A1604, 1604A, 9V, 006P, 6LR61, 6LP3146, 6LF22, 4722, 4022, 522, 216
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50353574
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


