Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah - PCL9002B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766646750

Réf. Sonepar

00399664675

Réf. Fournisseur

PCL9002B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6.5 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

64 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Pile lithium ER26500M C 3.6V 6.5Ah vendu par Boîte(s) de 1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix