Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium LSH20 D 3.6V 13Ah - PCL7407B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 13 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494702
Réf. Sonepar
00399000171
Réf. Fournisseur
PCL7407B
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
13 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.4 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
110 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


