Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-2780/S D 3.6V 19Ah - PCL8050B

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-2780/S D 3.6V 19Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 19 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499769

Réf. Sonepar

00399645836

Réf. Fournisseur

PCL8050B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

19 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

615 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

329 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

97 g

pays de fabrication:

ISRAEL

Tadiran Pile lithium SL-2780/S D 3.6V 19Ah vendu par Boîte(s) de 1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix