Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-350/P 1/2AA 3.6V 1.2Ah CNA - PCL8003B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766590800

Réf. Sonepar

00399645793

Réf. Fournisseur

PCL8003B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.2 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

20 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Tadiran Pile lithium SL-350/P 1/2AA 3.6V 1.2Ah CNA vendu par Boîte(s) de 1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix