Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-561/T 2/3AA 3.6V 1Ah T2 - PCL8027B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494405
Réf. Sonepar
00399645818
Réf. Fournisseur
PCL8027B
Marque
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
22 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 La série SL-700 / SL-2700 de TADIRAN est faite pour les hautes performances à long terme. La SL-760 correspond au format AA Capacité nominale : 2.2Ah - Courant maximum de décharge : 100mA SL-760/PR : Design : Bobbin - Terminaison : 1 picots sur le - et 1 picot sur le + Les avantages de de la série SL-700 / SL-2700 de TADIRAN : -Une capacité légèrement plus élevée que la série SL-500 -Amélioration importante du retard de tension au début de la décharge à des niveaux de courant moyens (TMV) -Pas d'effet d'orientation -Récupération rapide de la tension après un stockage de longue durée -Taux de décharge plus élevé que la SL-300 -Plage de température de -55°C à +85°C -Haute densité d'énergie -Boîtier hermétiquement scellé Secteurs d'applications des piles TADIRAN : -Appareils de mesures -Systèmes d'alarmes -Médical -L'instrumentation -L'automobile -Militaire -Automatisation industrielle -Bureautique Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Equivalent avec TL-5903/PR, TL-2100/PR, TL5903/PR, TL-5903PR
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
15910278
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


