Non retournable

Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-760/S AA 3.6V 2.2Ah - PCL8037B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766469298

Réf. Sonepar

00399000136

Réf. Fournisseur

PCL8037B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.2 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

29 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tadiran Pile lithium SL-760/S AA 3.6V 2.2Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Pile lithium avec terminaisons 3,6V DD Languettes

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

14564562

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix