Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 1 Pile lithium SL-861/S 2/3AA 3.6V 1.6Ah - PCL8081B

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766499592

Réf. Sonepar

00399645860

Réf. Fournisseur

PCL8081B

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.7 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

22 g

Tadiran Pile lithium SL-861/S 2/3AA 3.6V 1.6Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Pile lithium 3V CRAA

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix