Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline 6LR61 Procell Intense 9V 726mAh - PRA2423

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 726 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 7.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676115

Réf. Sonepar

00399667611

Réf. Fournisseur

PRA2423

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

726 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

7.5

modèle:

autre

longueur:

26.2 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

17 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45.3 g

Procell Pile alcaline 6LR61 Procell Intense 9V 726mAh vendu par Boîte(s) de 10

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix