Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Procell Constant 1.5V 1222mAh - PCA2498

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1222 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676429

Réf. Sonepar

00399667642

Réf. Fournisseur

PCA2498

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1222 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

12.3 g

Procell Pile alcaline LR03 - AAA Procell Constant 1.5V 1222mAh vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 La pile ENERGIZER 4LR44 offre une densité énergétique élevée, garantissant une autonomie prolongée et des performances constantes. Sa tension de sortie stable assure un fonctionnement fiable, même dans les équipements les plus exigeants, tels que les appareils photo ou colliers électroniques. Cette pile est fabriquée sans ajout de mercure (0%), tout en conservant un haut niveau d'efficacité et de sécurité. Equivalent avec 4LR44, PCO6401, ENERGIZER A544

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix