En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline LR14 - C Procell Intense 1.5V 8240mAh - PCA24997

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 8240 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676078

Réf. Sonepar

00399667607

Réf. Fournisseur

PCA24997

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

8240 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

49 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

714 g

Procell Pile alcaline LR14 - C Procell Intense 1.5V 8240mAh vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XT210 Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XV Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XLL Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XL700 GPRS Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XL600 Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XL200 Pile alcaline LR20 - D 1,5V Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XT-IP Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XT710 Pile systeme d'alarme RSI Technologie Centrale XT610

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix