Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 10 Pile alcaline LR6 - AA Procell Constant 1.5V 3125mAh - PCA2497

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 3125 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766676153

Réf. Sonepar

00399667615

Réf. Fournisseur

PCA2497

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

3125 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

28 g

Procell Pile alcaline LR6 - AA Procell Constant 1.5V 3125mAh vendu par Boîte(s) de 10

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix