Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 10 Pile lithium AAA - L92 Nx-Power Lithium 1.5V 1200mAh - PCL9026

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766601926

Réf. Sonepar

00399660192

Réf. Fournisseur

PCL9026

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

7.875 g

NX Pile lithium AAA - L92 Nx-Power Lithium 1.5V 1200mAh vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La pile AAA - L92 de la gamme Nx-Power Lithium avec une technologie lithium-disulfure de fer (Li/FeS2) possède une durée de vie plus longue qu'une pile alcaline. Elle est compatible avec les applications des piles alcalines d'une tension de 1,5V - 1200mAh. La pile Nx-Power Lithium est équipée d'un système de protection CTP pour garantir une utilisation optimale de la pile en toute sécurité et ainsi protéger l'appareil du client en évitant tout risque de surintensité et de surchauffe. Si le courant ou la température sont trop élevés, la résistance de la CTP augmentera fortement et le courant de décharge sera limité. Elle est conseillée pour les applications à basse température -30°C à +60°C. Format de conditionnement idéal pour les professionnels. Plus économiques, elles sont livrées en boîtes de 10, ce qui facilite leur stockage. Equivalent avec 4003, SUM4, L92, KAAA, K3A, HP16, EN93, EL92, E92, AM4, 824

Les Atouts de la gamme:

Les piles AA et AAA de la gamme Nx-Power Lithium avec une technologie lithium-disulfure de fer (Li/FeS2) possèdent une durée de vie plus longue et ont une compatibilité avec les applications des piles alcalines d'une tension de 1,5V.- 4% plus légère- Durée de stockage de 1 ans à 21°C.- Température d'utilisation : -3°C à +6°C.- Plus économiques, elles sont livrées en boîtes de 1 unités, ce qui facilite leur stockage

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix